Hidrauličko crijevo HHC s tvorničkom montažom / tvorničkim punjenjem 2 m

Artikl br.: 086081 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 2 m
Vrsta proizvoda Hidraulična oprema

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086081 2
EAN / GTIN 2050000970337
Broj proizvođača 4025092155380

Opis

Izvedba:

S priključkom br. 086085 vel. M1 (cilindrična strana) i navojni umetak 3/8-NPT (strana pumpe). Vanjski ⌀ 14 mm; unutarnji ⌀ 6,3 mm (nominalna veličina); pritisak 2800 bar; minimalni polumjer savijanja R =100 mm.
Samo za isporuku s kompletnim hidrauličkim sustavom (pumpa, cilindar, crijevo) od proizvođača s tvorničkom montažom, punjenjem i ventilirano.
Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju metričnom normativu, što jako pojednostavljuje radove montaže, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. Potpuna kompatibilnost sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.

Napomena:

Zatvoreni sustavi su tvornički predmontirani, punjeni i odzračeni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu