Hidrauličko crijevo HHC s tvorničkom montažom / tvorničkim punjenjem 1 m

Artikl br.: 086081 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina 1 m
    Vrsta proizvoda Hidraulična oprema

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 086081 1
    EAN / GTIN 2050000970320
    Broj proizvođača 4025092155687

    Opis

    Izvedba:

    S priključkom br. 086085 vel. M1 (cilindrična strana) i navojni umetak 3/8-NPT (strana pumpe). Vanjski ⌀ 14 mm; unutarnji ⌀ 6,3 mm (nominalna veličina); pritisak 2800 bar; minimalni polumjer savijanja R =100 mm.
    Samo za isporuku s kompletnim hidrauličkim sustavom (pumpa, cilindar, crijevo) od proizvođača s tvorničkom montažom, punjenjem i ventilirano.
    Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju metričnom normativu, što jako pojednostavljuje radove montaže, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. Potpuna kompatibilnost sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.

    Napomena:

    Zatvoreni sustavi su tvornički predmontirani, punjeni i odzračeni.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu