Hidraulička ručna pumpa HPS 2/0,7 l

Artikl br.: 086050 2/0,7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj stupnjeva / volumen spremnika (l) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj pritisnih stupnjeva 2
Protok u praznom hodu (1. stupanj) 11 ml
Protok pod opterećenjem (2. stupanj) 2 ml
Koristan volumen spremnika 700 ml
Težina 7 kg
Vrsta proizvoda Hidraulična ručna pumpa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086050 2/0,7
EAN / GTIN 4025092159098
Broj proizvođača HPS-2/0,7A

Opis

Izvedba:

Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju metričnom normativu, što jako pojednostavljuje radove montaže, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. Potpuna kompatibilnost sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.
Ručne pumpe u 2 stupnja s brzim hodom (osim vel. 1/0,7). Prebacivanje s 1. na 2. stupanj vrši se automatski. S ventilima za ograničavanje tlaka podesivim od 0 − 700 bara. Konstrukcija u potpunosti od metala s otpusnim ventilom koji se može fino podešavati, vijkom za ozračivanje i punjenje ulja te ušicom za nošenje na ručnoj polugi.

Opseg isporuke:

Uključuje punjenje uljem, bez manometra.

Napomena:

Zatvoreni sustavi su prethodno u tvornici montirani, napunjeni i ventilirani.
Hidraulična ručna pumpa vidi br. 086050, hidrauličko crijevo br. 086081, manometar br. 086087.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu