Hidraulička ručna pumpa HPS 2/4 l

Artikl br.: 086050 2/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj stupnjeva / volumen spremnika (l) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj pritisnih stupnjeva 2
    Protok u praznom hodu (1. stupanj) 11 ml
    Protok pod opterećenjem (2. stupanj) 2 ml
    Koristan volumen spremnika 4.000 ml
    Težina 13 kg
    Vrsta proizvoda Hidraulična ručna pumpa

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 086050 2/4
    EAN / GTIN 4025092159111
    Broj proizvođača HPS-2/4A

    Opis

    Izvedba:

    Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju metričnom normativu, što jako pojednostavljuje radove montaže, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. Potpuna kompatibilnost sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.
    Ručne pumpe u 2 stupnja s brzim hodom (osim vel. 1/0,7). Prebacivanje s 1. na 2. stupanj vrši se automatski. S ventilima za ograničavanje tlaka podesivim od 0 − 700 bara. Konstrukcija u potpunosti od metala s otpusnim ventilom koji se može fino podešavati, vijkom za ozračivanje i punjenje ulja te ušicom za nošenje na ručnoj polugi.

    Opseg isporuke:

    Uključuje punjenje uljem, bez manometra.

    Napomena:

    Zatvoreni sustavi su prethodno u tvornici montirani, napunjeni i ventilirani.
    Hidraulična ručna pumpa vidi br. 086050, hidrauličko crijevo br. 086081, manometar br. 086087.