{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
maksimalan ⌀ okrugli | 350 mm | |
maksimalna duljina, ravna | 3.500 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, ravni | 15 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli | 15 mm | |
Dimenzija A | 480 mm | |
Dimenzija B | 477 mm | |
Dimenzija C | 165 mm | |
Dimenzija D | 161 mm | |
Dimenzija E | 112 mm | |
Dimenzija F | 499 mm | |
Dimenzija G | 80 mm | |
maksimalni nosivi teret ravan | 2.000 kg | |
maksimalni nosivi teret okrugli | 1.000 kg | |
Težina | 90 kg | |
Vrsta proizvoda | Magnet za podizanje tereta |
Broj artikla | 085990 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197372970 | |
Broj proizvođača | 531.01-2000-P |