{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
maksimalan ⌀ okrugli | 300 mm | |
maksimalna duljina, ravna | 3.500 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, ravni | 10 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli | 10 mm | |
Dimenzija A | 305 mm | |
Dimenzija B | 359 mm | |
Dimenzija C | 140 mm | |
Dimenzija D | 125 mm | |
Dimenzija E | 112 mm | |
Dimenzija F | 315 mm | |
Dimenzija G | 72 mm | |
maksimalni nosivi teret ravan | 1.200 kg | |
maksimalni nosivi teret okrugli | 600 kg | |
Težina | 40 kg | |
Vrsta proizvoda | Magnet za podizanje tereta |
Broj artikla | 085990 1200 | |
EAN / GTIN | 2050001780140 | |
Broj proizvođača | SAV 531.01-P-1200 |