{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 880 N | |
⌀ | 70 mm | |
Visina magnetskog tijela | 64,5 mm | |
Materijal jezgre magneta | AlNiCo | |
Broj pričvrsnih navoja | 2 | |
Pričvrsni navoj u magnetskoj glavi | M8 mm | |
Težina | 2 kg | |
Vrsta proizvoda | Lončasti magnet |
Broj artikla | 085968 70 | |
EAN / GTIN | 2050000965340 | |
Broj proizvođača | E941 |