„Hold fast“ lončasti magnet 44 mm

Artikl br.: 085968 44
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivna sila stezanja 200 N
    44 mm
    Visina magnetskog tijela 44,5 mm
    Materijal jezgre magneta AlNiCo
    Broj pričvrsnih navoja 2
    Pričvrsni navoj u magnetskoj glavi M8 mm
    Težina 0,6 kg
    Vrsta proizvoda Lončasti magnet

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 085968 44
    EAN / GTIN 5012095492214
    Broj proizvođača E939

    Opis

    Izvedba:

    Za skidanje magneta s izratka pomoću tlačnog vretena. S 2 navojna provrta M8 za učvršćenje držača.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu