{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 972 | |
Nazivna sila stezanja | 750 N | |
Visina | 225 mm | |
Duljina | 225 mm | |
širina | 22 mm | |
Materijal jezgre magneta | Ferit | |
Područje podešavanja kuta | 90 stupanj | |
Težina | 2,2 kg | |
Vrsta proizvoda | Kutni magnet |
Broj artikla | 085954 972 | |
EAN / GTIN | 2050000965500 | |
Broj proizvođača | E972 |