{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 971 | |
Nazivna sila stezanja | 400 N | |
Visina | 140 mm | |
Duljina | 140 mm | |
širina | 35 mm | |
Materijal jezgre magneta | Ferit | |
Područje podešavanja kuta | 90 stupanj | |
Težina | 1,4 kg | |
Vrsta proizvoda | Kutni magnet |
Broj artikla | 085954 971 | |
EAN / GTIN | 2050000965494 | |
Broj proizvođača | E971 |