{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 48 N | |
⌀ | 32 mm | |
⌀ provrta za pričvršćivanje | 7,1 mm | |
Visina | 25,4 mm | |
Materijal jezgre magneta | AlNiCo | |
maksimalna postojanost na temperaturi | 550 °C | |
Vrsta proizvoda | Valjkasti magnet |
Broj artikla | 085946 32 | |
EAN / GTIN | 4045197608604 | |
Broj proizvođača | 085946 32 |