{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 19 N | |
⌀ | 19 mm | |
⌀ provrta za pričvršćivanje | 4,8 mm | |
Visina | 12,7 mm | |
Materijal jezgre magneta | AlNiCo | |
maksimalna postojanost na temperaturi | 550 °C | |
Vrsta proizvoda | Valjkasti magnet |
Broj artikla | 085946 19 | |
EAN / GTIN | 4045197372895 | |
Broj proizvođača | 085946 19 |