{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 105 N | |
⌀ | 20 mm | |
⌀ bušenja | 4,5 mm | |
Visina | 6 mm | |
Materijal jezgre magneta | Neodimij | |
maksimalna postojanost na temperaturi | 80 °C | |
Vrsta proizvoda | Plosnati magnet |
Broj artikla | 085932 20 | |
EAN / GTIN | 5012095608486 | |
Broj proizvođača | E1001 |