Plosnati magnet s rupom 10 mm

Artikl br.: 085932 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivna sila stezanja 13 N
    10 mm
    ⌀ bušenja 3 mm
    Visina 4,5 mm
    Materijal jezgre magneta Neodimij
    maksimalna postojanost na temperaturi 80 °C
    Vrsta proizvoda Plosnati magnet

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 085932 10
    EAN / GTIN 2050001839480
    Broj proizvođača E998

    Opis

    Izvedba:

    • Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
    • Pocinčana površina, jezgra magneta do neodimija.
    • Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

    Upotreba:

    Za stezanje, montažu, ugradnju vijčanim spajanjem.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu