Valjkasti magnet s toleriranim dimenzijama, SmCo5, ⌀: 25mm

Artikl br.: 085928 25
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 400 N
25 mm
Visina 35 mm
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane 7 mm
Materijal jezgre magneta SmCo5
Materijal površine Nikal
maksimalna postojanost na temperaturi 200 °C
Vrsta proizvoda Valjkasti magnet

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 085928 25
EAN / GTIN 2050000965180
Broj proizvođača E756

Opis

Izvedba:

  • Zaštićeni valjkasti magnet s 3 do 6-struko većom magnetskom silom od magneta od tvrdog ferita.
    • Tolerancija dosjeda na vanjski ⌀h6.
  • Postojan na temperaturu do najviše 200°C.
  • Jezgra magneta do samarij-kobalta (SmCo5).

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu