{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 40 N | |
⌀ | 10 mm | |
Visina | 20 mm | |
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane | 8 mm | |
Materijal jezgre magneta | SmCo5 | |
Materijal površine | Nikal | |
maksimalna postojanost na temperaturi | 200 °C | |
Vrsta proizvoda | Valjkasti magnet |
Broj artikla | 085928 10 | |
EAN / GTIN | 2050000965159 | |
Broj proizvođača | E752 |