Plosnati magnet bez navoja 32 mm

Artikl br.: 085923 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 350 N
32 mm
Visina 7 mm
Materijal jezgre magneta Neodimij
Materijal površine pocinčano
maksimalna postojanost na temperaturi 80 °C
Težina 40 g
Vrsta proizvoda Plosnati magnet

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085923 32
EAN / GTIN 2050001737700
Broj proizvođača E767

Opis

Izvedba:

  • Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
  • Pocinčana površina, jezgra magneta do neodimija.
  • Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu