{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 60 N | |
⌀ | 13 mm | |
Visina | 4,5 mm | |
Materijal jezgre magneta | Neodimij | |
Materijal površine | pocinčano | |
maksimalna postojanost na temperaturi | 80 °C | |
Težina | 4,5 g | |
Vrsta proizvoda | Plosnati magnet |
Broj artikla | 085923 13 | |
EAN / GTIN | 2050001735799 | |
Broj proizvođača | E763 |