{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ kućišta | 30 mm | |
⌀ luka | 5 mm | |
Materijal kućišta | Nehrđajući čelik, INOX | |
Materijal luka | Čelik, kromiran | |
Zaključavanje | različito zatvaranje | |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | |
prikladno za uloške | ne | |
Kaljeni luk | Da | |
Dvostruko blokirani luk | Da | |
s poklopcem za ključanicu | Ne | |
Mehanizam za zaključavanje | precizan mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju | |
Broj lokota | 1 | |
Broj ključeva | 3 | |
Vrsta proizvoda | Lokot |
Broj artikla | 085890 30 | |
EAN / GTIN | 4045197680037 | |
Broj proizvođača | 085890 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Cilindrična brava različito zatvaranje 30 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.214 dijelovi na zalihi
10,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.792 dijelovi na zalihi
5,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj ključeva | 3 | 3 |
⌀ luka | 5 | 5 |
prikladno za uloške | ne | ne |
Zaključavanje | različito zatvaranje | različito zatvaranje |
Mehanizam za zaključavanje | precizan mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju | precizan mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju |
Materijal kućišta | Nehrđajući čelik, INOX | Mjed |
Vrsta proizvoda | Lokot | Lokot |