{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ kućišta | 50 mm | |
⌀ luka | 8 mm | |
Materijal kućišta | Nehrđajući čelik, INOX | |
Materijal luka | Čelik, kromiran | |
Zaključavanje | različito zatvaranje | |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | |
prikladno za uloške | ne | |
Kaljeni luk | Da | |
Dvostruko blokirani luk | Da | |
s poklopcem za ključanicu | Ne | |
Mehanizam za zaključavanje | precizan mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju | |
Broj lokota | 1 | |
Broj ključeva | 3 | |
Vrsta proizvoda | Lokot |
Broj artikla | 085890 50 | |
EAN / GTIN | 4045197680051 | |
Broj proizvođača | 085890 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Cilindrična brava različito zatvaranje 50 mm
na zahtjev
Na zalihi
937 dijelovi na zalihi
19,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.991 dijelovi na zalihi
10,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj ključeva | 3 | 3 |
Kaljeni luk | Da | Da |
⌀ luka | 8 mm | 8 mm |
⌀ kućišta | 50 mm | 50 mm |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | Ne |
Zaključavanje | različito zatvaranje | različito zatvaranje |
Broj lokota | 1 | 1 |