Precizna cilindrična brava s visokim lukom jednako zatvaranje 40 mm

Artikl br.: 085876 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija 116 Profi
⌀ kućišta 40 mm
Unutarnja visina luka 60 mm
Materijal kućišta Mjed
Zaključavanje jednako zatvaranje
visok luk Da
Kaljeni luk Da
Dvostruko blokirani luk Da
s poklopcem za ključanicu Ne
Broj lokota 1
Broj ključeva 2
Vrsta proizvoda Lokot

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085876 40
EAN / GTIN 4003482453124
Broj proizvođača 116HB 40 60 Z1 GL

Opis

Izvedba:

Robusno tijelo od mesinga, mehanizam zaključavanja otporan na koroziju, čelični luk kaljen i kromiran, duplo zaključan.
S ekstra visokim lukom.
Serija 116 Profi na upit je isporučiva u sljedećim posebnim izvedbama: Brave prema predlošku izrade ili sa zaključavanjem, s ključanicom za glavni ključ i s dodatnim ključem.
Lokot ima masivno tijelo od mesinga i osigurava vrata, predmete i drugo - i to još fleksibilnije!
Posebnost je ovog lokota izuzetno visok obruč. Njime lokot možete još fleksibilnije postavljati na raznim mjestima. Obruč lokota je uz to od čvrstog čelika i ima dvostruko zaključavanje. Unutarnji mehanizam 116 HB Profi s preciznim mehanizmom zatvaranja je optimalno zaštićen od hrđe zahvaljujući kućištu od mesinga.

Funkcija:

Jednako zaključavanje znači da ključem možete otključavati i zaključavati više brava, tj. cilindara.

Opseg isporuke:

Lokot s 2 ključa.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu