Precizan lokot jednako zatvaranje 30 mm

Artikl br.: 085870 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
221 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija 116 Profi
    ⌀ kućišta 30 mm
    ⌀ luka 5 mm
    Materijal kućišta Mjed
    Materijal luka Čelik, kromiran
    Zaključavanje jednako zatvaranje
    kompatibilan sa sustavom zaključavanja Ne
    prikladno za uloške ne
    Kaljeni luk Da
    Dvostruko blokirani luk Da
    Mehanizam za zaključavanje precizan mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju
    Broj lokota 1
    Broj ključeva 2
    Vrsta proizvoda Lokot

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 085870 30
    EAN / GTIN 4003482441121
    Broj proizvođača 116/30 GL.Z1

    Opis

    Izvedba:

    Robusno tijelo od mesinga, mehanizam zaključavanja otporan na koroziju, čelični luk kaljen i kromiran, duplo zaključan.
    Serija 116 Profi na upit je isporučiva u sljedećim posebnim izvedbama: Brave prema predlošku izrade ili sa zaključavanjem, s ključanicom za glavni ključ i s dodatnim ključem.

    Funkcija:

    Zaključava više vrata znači da jednim ključem možete otključavati i zaključavati više cilindara i brava.

    Opseg isporuke:

    Lokot s 2 ključa.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu