Precizna cilindrična brava s visokim lukom jednako zatvaranje, ⌀ kućišta: 30mm

Artikl br.: 085876 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija 116 Profi
⌀ kućišta 30 mm
Unutarnja visina luka 45 mm
Materijal kućišta Mjed
Zaključavanje jednako zatvaranje
visok luk Da
Kaljeni luk Da
Dvostruko blokirani luk Da
s poklopcem za ključanicu Ne
Broj lokota 1
Broj ključeva 2
Vrsta proizvoda Lokot

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085876 30
EAN / GTIN 4003482451120
Broj proizvođača 116HB 30 45 Z1 GL

Opis

Izvedba:

Robusno tijelo od mesinga, mehanizam zaključavanja otporan na koroziju, čelični luk kaljen i kromiran, duplo zaključan.
S ekstra visokim lukom.
Serija 116 Profi na upit je isporučiva u sljedećim posebnim izvedbama: Brave prema predlošku izrade ili sa zaključavanjem, s ključanicom za glavni ključ i s dodatnim ključem.
Lokot ima masivno tijelo od mesinga i osigurava vrata, predmete i drugo - i to još fleksibilnije!
Posebnost je ovog lokota izuzetno visok obruč. Njime lokot možete još fleksibilnije postavljati na raznim mjestima. Obruč lokota je uz to od čvrstog čelika i ima dvostruko zaključavanje. Unutarnji mehanizam 116 HB Profi s preciznim mehanizmom zatvaranja je optimalno zaštićen od hrđe zahvaljujući kućištu od mesinga.

Funkcija:

Jednako zaključavanje znači da ključem možete otključavati i zaključavati više brava, tj. cilindara.

Opseg isporuke:

Lokot s 2 ključa.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu