Precizan lokot jednako zatvaranje 40 mm

Artikl br.: 085870 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
560 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija 116 Profi
⌀ kućišta 40 mm
⌀ luka 6 mm
Materijal kućišta Mjed
Materijal luka Čelik, kromiran
Zaključavanje jednako zatvaranje
kompatibilan sa sustavom zaključavanja Ne
prikladno za uloške ne
Kaljeni luk Da
Dvostruko blokirani luk Da
Mehanizam za zaključavanje precizan mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju
Broj lokota 1
Broj ključeva 2
Vrsta proizvoda Lokot

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085870 40
EAN / GTIN 4003482442128
Broj proizvođača 116/40 GL.Z1

Opis

Izvedba:

Robusno tijelo od mesinga, mehanizam zaključavanja otporan na koroziju, čelični luk kaljen i kromiran, duplo zaključan.
Serija 116 Profi na upit je isporučiva u sljedećim posebnim izvedbama: Brave prema predlošku izrade ili sa zaključavanjem, s ključanicom za glavni ključ i s dodatnim ključem.

Funkcija:

Zaključava više vrata znači da jednim ključem možete otključavati i zaključavati više cilindara i brava.

Opseg isporuke:

Lokot s 2 ključa.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu