{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ kućišta | 40 mm | |
⌀ luka | 6 mm | |
Unutarnja visina luka | 65 mm | |
Materijal kućišta | Mjed | |
Materijal luka | Čelik | |
Zaključavanje | različito zatvaranje | |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | |
prikladno za uloške | ne | |
visok luk | Da | |
Kaljeni luk | Da | |
s poklopcem za ključanicu | Ne | |
Broj lokota | 1 | |
Broj ključeva | 2 | |
Vrsta proizvoda | Lokot |
Broj artikla | 085866 40 | |
EAN / GTIN | 4003482336809 | |
Broj proizvođača | 222HB 40 65 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cilindrična brava s visokim lukom različito zatvaranje 40 mm
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
10,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22.086 dijelovi na zalihi
7,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kaljeni luk | Da | Da |
⌀ luka | 6 mm | 6 mm |
⌀ kućišta | 40 mm | 40 mm |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | Ne |
Zaključavanje | različito zatvaranje | različito zatvaranje |
Materijal kućišta | Mjed | Mjed |
Broj lokota | 1 | 1 |