{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ kućišta | 50 mm | |
⌀ luka | 7 mm | |
Materijal kućišta | Mjed | |
Materijal luka | Čelik | |
Zaključavanje | različito zatvaranje | |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | |
prikladno za uloške | ne | |
Kaljeni luk | Da | |
Broj lokota | 1 | |
Broj ključeva | 2 | |
Vrsta proizvoda | Lokot |
Broj artikla | 085860 50 | |
EAN / GTIN | 4003482030202 | |
Broj proizvođača | 222/50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Lokot, standardna kvaliteta različito zatvaranje, ⌀ kućišta: 50mm
na zahtjev
Na zalihi
664 dijelovi na zalihi
14,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.570 dijelovi na zalihi
10,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
935 dijelovi na zalihi
19,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj ključeva | 2 | 3 | 3 |
Kaljeni luk | Da | Da | Da |
⌀ luka | 7 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ kućišta | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Materijal luka | Čelik | Čelik, kromiran | Čelik, kromiran |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | Ne | Ne |
Broj lokota | 1 | 1 | 1 |