Garnitura etiketa s adresom, bijela, širina etikete × visina etikete: 28X89mm

Artikl br.: 085565 28X89
Postavite cijenu 2 Piece (0,09 € / 1 Abrisse)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
277 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina etikete × visina etikete (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dužina etikete 89 mm
Širina etikete 28 mm
Broj etiketa po valjku 130
Broj valjaka 2
Vrsta proizvoda Etiketa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085565 28X89
EAN / GTIN 5411313990103
Broj proizvođača S0722370

Opis

Izvedba:

DYMO Originalna naljepnica za LabelWriter, adrese, bijela, trajno ljepljiva, 2 × 130 naljepnica, 28 × 89 mm.
Originalne DYMO® LabelWriter™ naljepnice dostupne su u raznim bojama i veličinama i tiskaju se postupkom izravnog termalnog ispisa, što znači da više ne morate brinuti o spremnicima s tintom ili tonerima koji sve mrljaju. A budući da su pakirane u rolama, možete jednostavno ispisati jednu naljepnicu ili stotine bez zaglavljivanja papira, problema s izgledom i bez otpada.

Odgovara:

Dymo − LabelWriter 450.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu