Garnitura etiketa s adresom, bijela, širina etikete × visina etikete: 25X54mm

Artikl br.: 085565 25X54
Postavite cijenu 500 Piece (0,04 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
285 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina etikete × visina etikete (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dužina etikete 54 mm
Širina etikete 25 mm
Broj etiketa po valjku 500
Broj valjaka 1
Vrsta proizvoda Etiketa

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 085565 25X54
EAN / GTIN 5411313113526
Broj proizvođača S0722520
Manufacturer NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Opis

Izvedba:

DYMO Originalna naljepnica za LabelWriter, povratna, bijela, trajno ljepljiva, 1× 500 naljepnica, 25× 54 mm.
Originalne DYMO® LabelWriter™ naljepnice dostupne su u raznim bojama i veličinama i tiskaju se postupkom izravnog termalnog ispisa, što znači da više ne morate brinuti o spremnicima s tintom ili tonerima koji sve mrljaju. A budući da su pakirane u rolama, možete jednostavno ispisati jednu naljepnicu ili stotine bez zaglavljivanja papira, problema s izgledom i bez otpada.

Odgovara:

Dymo − LabelWriter 450.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu