Uložak s trakom za pisanje 24 mm×7 m poliester, tip: Y

Artikl br.: 085560 Y
(5,91 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina trake s natpisom 7 m
Širina trake za natpise 24 mm
Boja natpisa crno
Boja trake žuta
Materijal trake Poliester
Vrsta proizvoda Traka s natpisom
Tip D1

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085560 Y
EAN / GTIN 5411313537186
Broj proizvođača S0720980

Opis

Izvedba:

Vodoodbojne, višekratne trake za označavanje D1.
Uložak s trakom za pisanje za uređaj za etiketiranje br. 085500 vel. LM500TS i vel. Mobile.
DYMO Original D1 traka za LabelManager, poliester, uklonjiva, crno na žuto, 24 mm × 7 m.
Dizajnirane posebno za strojeve za etiketiranje LabelManager™ i LabelWriter™ Duo, D1 trake pružaju performanse i svestranost potrebne za većinu zadataka etiketiranja. Prianjaju na gotovo svaku čistu, ravnu površinu – uključujući plastiku, papir, metal, drvo i staklo – i imaju podlogu koja se lako odvaja za postavljanje bez napora. D1 trake su svestrane, izdržljive i dostupne u širokom rasponu širina i boja – donose organizaciju bez stresa u vaš dom i ured.

Napomena:

dodatne etikete možete pronaći u online trgovini.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu