Uložak s trakom za pisanje 24 mm×7 m poliester W

Artikl br.: 085560 W
(5,78 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    40,45 € / Piece
    (5,78 € / 1 Metre)
  • od 5 Piece
    33,71 € / Piece
    (4,82 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina trake s natpisom 7 m
Širina trake za natpise 24 mm
Boja natpisa crno
Boja trake bijela
Materijal trake Poliester
Vrsta proizvoda Traka s natpisom
Tip D1

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085560 W
EAN / GTIN 5411313537131
Broj proizvođača S0720930

Opis

Izvedba:

Vodoodbojne, višekratne trake za označavanje D1.
Uložak s trakom za pisanje za uređaj za etiketiranje br. 085500 vel. LM500TS i vel. Mobile.

Napomena:

dodatne etikete možete pronaći u online trgovini.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi