Pisač etiketa LabelWriter LW550

Artikl br.: 085505 LW550
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Prihvat: USB sučelje

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Prihvat USB sučelje
    Tip LW550
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Duljina 270 mm
    širina 140 mm
    Visina 160 mm
    Vrsta proizvoda Uređaj za etiketiranje
    Prekidač za uključivanje/isključivanje Da

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 085505 LW550
    EAN / GTIN 3026981127229

    Opis

    Izvedba:

    Jednostavan za upotrebu stolni uređaj za brzu (51 etiketa u minuti) i laganu izradu etiketa za adrese, mape, imena, CD/DVD i mnoge druge etikete. Trajni zapis termalnim printerom. Rezolucija 600×300 dpi.
    • Za etikete do maksimalne širine od 53 mm.
    • Kompatibilan s PC-om i Mac-om, USB-sučelje, ispis adresnih etiketa moguć je izravno iz Office-programa.
    • Ispis i izrada svih uobičajenih bar kodova i QR-kodova, posebnih znakova i grafika s 300 dpi rezolucijom.

    Opseg isporuke:

    S mrežnim adapterom, USB-kabelom, softverom na CD-u, jednom rolom za etiketiranje 28×89 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu