Pisač etiketa LabelWriter LW550

Artikl br.: 085505 LW550
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Prihvat: USB sučelje

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat USB sučelje
Tip LW550
Opskrba energijom Mrežni pogon
Duljina 270 mm
širina 140 mm
Visina 160 mm
Vrsta proizvoda Uređaj za etiketiranje
Prekidač za uključivanje/isključivanje Da

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085505 LW550
EAN / GTIN 3026981127229

Opis

Izvedba:

Jednostavan za upotrebu stolni uređaj za brzu (51 etiketa u minuti) i laganu izradu etiketa za adrese, mape, imena, CD/DVD i mnoge druge etikete. Trajni zapis termalnim printerom. Rezolucija 600×300 dpi.
  • Za etikete do maksimalne širine od 53 mm.
  • Kompatibilan s PC-om i Mac-om, USB-sučelje, ispis adresnih etiketa moguć je izravno iz Office-programa.
  • Ispis i izrada svih uobičajenih bar kodova i QR-kodova, posebnih znakova i grafika s 300 dpi rezolucijom.

Opseg isporuke:

S mrežnim adapterom, USB-kabelom, softverom na CD-u, jednom rolom za etiketiranje 28×89 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu