Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480, visina / oznaka: 4/Lmm

Artikl br.: 085481 4/L
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina / oznaka (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina natpisa 4 mm
Širina tipova pečata 4 mm
dubina tipa pečata 19,05 mm
Visina tipa žiga 8 mm
Znakovi L
Vrsta proizvoda Ručni udarni pečat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 085481 4/L
EAN / GTIN 5022044025509

Opis

Izvedba:

Veličina 1,5/* do veličine 5/* = broj (0 - 9), slovo (A -Z) i poseban znak (&, /, +, -, točka, zarez).
Veličina 1,5LEER do veličine 5LEER − služi za razmak.

Napomena:

Zvjezdica kod veličine služi kao čuvar mjesta za željenu oznaku.
Prilikom narudžbe molimo Vas da podatke o veličini (npr. 3/*) dopunite željenom oznakom npr. 3/1, 3/A ili 3/& itd.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu