Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 1,5/T mm

Artikl br.: 085481 1,5/T
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina / oznaka (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina natpisa 1,5 mm
Širina tipova pečata 1,6 mm
dubina tipa pečata 15,87 mm
Visina tipa žiga 3,2 mm
Znakovi T
Vrsta proizvoda Ručni udarni pečat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085481 1,5/T
EAN / GTIN 5022044020733
Broj proizvođača TP015T

Opis

Izvedba:

Veličina 1,5/* do veličine 5/* = broj (0 - 9), slovo (A -Z) i poseban znak (&, /, +, -, točka, zarez).
Veličina 1,5LEER do veličine 5LEER − služi za razmak.

Napomena:

Zvjezdica kod veličine služi kao čuvar mjesta za željenu oznaku.
Prilikom narudžbe molimo Vas da podatke o veličini (npr. 3/*) dopunite željenom oznakom npr. 3/1, 3/A ili 3/& itd.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu