Udarni žigovi SLOVO, pojedinačni normalan font A − Z 6/M mm

Artikl br.: 085431 6/M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina / oznaka (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Visina natpisa 6 mm
    Debljina drška 9,5 mm
    ukupna duljina 70 mm
    Znakovi M
    Vrsta proizvoda Ručni udarni pečat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 085431 6/M
    EAN / GTIN 5022044003255

    Opis

    Odgovara:

    Garnitura art. 085405 i art. 085430.

    Napomena:

    Zvjezdica kod veličine služi kao čuvar mjesta za željenu oznaku.
    Prilikom narudžbe molimo Vas da podatke o veličini (npr. 3/*) dopunite željenom oznakom ,npr. 3/1 ili 3/A i dr.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu