Udarni žigovi SLOVO, pojedinačni normalan font A − Z 3/H mm

Artikl br.: 085431 3/H
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina / oznaka (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina natpisa 3 mm
Debljina drška 6,35 mm
ukupna duljina 63,5 mm
Znakovi H
Vrsta proizvoda Ručni udarni pečat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085431 3/H
EAN / GTIN 5022044001886

Opis

Odgovara:

Garnitura art. 085405 i art. 085430.

Napomena:

Zvjezdica kod veličine služi kao čuvar mjesta za željenu oznaku.
Prilikom narudžbe molimo Vas da podatke o veličini (npr. 3/*) dopunite željenom oznakom ,npr. 3/1 ili 3/A i dr.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu