Pisač za cijevi INOX W

Artikl br.: 085178 W
(11,72 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,86 € / Piece
    (11,72 € / 100 Millilitre)
  • od 10 Piece
    4,89 € / Piece
    (9,78 € / 100 Millilitre)
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja natpisa Cijena uklj. PDV
  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen; GHS07 oprez

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Boja natpisa bijelo
    postojanost na temperaturi do 200 °C
    Otporan na UV-zrake da
    vodonepropusno da
    Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS07 oprez
    Vrsta proizvoda Marker s lakom

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 085178 W
    EAN / GTIN 048615971605
    Broj proizvođača 97160

    Opis

    Izvedba:

    Marker u tubi s čeličnom kuglicom na vrhu od 3 mm. Gusta boja. Otporna na temperature do 200 °C.

    Upotreba:

    Osobito prikladan za primjenu na nehrđajućem čeliku ili superlegurama. Niske vrijednosti klorida i halogena. Otporan na vremenske uvjete, vodu i UV zrake.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu