Pisač za cijevi INOX GR

Artikl br.: 085178 GR
(11,96 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,98 € / Piece
    (11,96 € / 100 Millilitre)
  • od 10 Piece
    4,98 € / Piece
    (9,96 € / 100 Millilitre)
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja natpisa Cijena uklj. PDV
  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen; GHS07 oprez

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja natpisa zeleno
postojanost na temperaturi do 200 °C
Otporan na UV-zrake da
vodonepropusno da
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS07 oprez
Vrsta proizvoda Marker s lakom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085178 GR
EAN / GTIN 048615971650
Broj proizvođača 97165

Opis

Izvedba:

Marker u tubi s čeličnom kuglicom na vrhu od 3 mm. Gusta boja. Otporna na temperature do 200 °C.

Upotreba:

Osobito prikladan za primjenu na nehrđajućem čeliku ili superlegurama. Niske vrijednosti klorida i halogena. Otporan na vremenske uvjete, vodu i UV zrake.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu