{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | crni | |
Oznaka proizvođača | 5952 | |
vrsta ljepljive trake | dvostrano | |
ljepilo | Akrilat | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 5,5 N/mm | |
Sposobnost širenja | 300 % | |
Materijal pokrova | Silikonizirani PE sloj | |
Temperatura skladištenja | 20 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % | |
najkraći rok trajanja | 12 mjesec | |
Boja | crno | |
Duljina | 33 m | |
širina | 19 mm | |
Debljina | 1,1 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083789 19X33 | |
EAN / GTIN | 4001895844911 | |
Broj proizvođača | 7100211833 |