VHB™ ljepljiva traka 12X33

Artikl br.: 083789 12X33
(3,15 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 6 Piece
  • Koraci narudžbe: 6 Piece
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina×Duljina (mm×m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    USP1 VHB™
    USP2 crni
    Oznaka proizvođača 5952
    vrsta ljepljive trake dvostrano
    ljepilo Akrilat
    Snaga lijepljenja na čeliku 5,5 N/mm
    Sposobnost širenja 300 %
    Materijal pokrova Silikonizirani PE sloj
    Temperatura skladištenja 20 °C
    relativna vlažnost u skladištu 50 %
    najkraći rok trajanja 12 mjesec
    Boja crno
    Duljina 33 m
    širina 12 mm
    Debljina 1,1 mm
    Vrsta proizvoda Selotejp

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 083789 12X33
    EAN / GTIN 4001895844904
    Broj proizvođača 7100211831

    Opis

    Izvedba:

    Dvostrana , izrazito snažna ljepljiva traka od čistog akrilatnog lijepila (VHB) za trajno jake spojeve. Velika otpornost na djelovanje temperatura, vremenskih prilika, UV zračenja i otapala. Izvrsna funkcija brtvljenja, antivibracijska.
    3M™ 5952 je prikladan za unutarnju i vanjsku upotrebu. Može se brzo i jednostavno zalijepiti i nudi snažnu i dugotrajnu snagu lijepljenja. Upotrijebite ovaj učinkoviti i visokoelastični VHB selotejp na najrazličitijim površinama, kao npr. praškasto lakiranim.

    Napomena:

    Na upit su dostupne dodatne 3M™ VHB™ trake različitih debljina i dužina.
    Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu