{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 4671 | |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
Materijal nosača | Tkanina | |
finoća mreže | 120 mesh | |
ljepilo | Prirodni kaučuk | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 0,35 N/mm | |
Sposobnost širenja | 9 % | |
Vlačna čvrstoća | 7 N/mm | |
postojanost na temperaturi do | 140 °C | |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | |
Temperatura skladištenja | 15 °C - 35 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % - 70 % | |
Boja | žuto | |
Duljina | 25 m | |
širina | 38 mm | |
Debljina | 0,28 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083612 38X25 | |
EAN / GTIN | 4042448168412 | |
Broj proizvođača | 04671-00058-10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ljepljiva traka ojačana vlaknima 4-dijelna garnitura, žuto, Širina×Duljina (mm×m): 38X25
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
2.085 dijelovi na zalihi
|
|
širina | 38 mm | 38 mm |
Boja | žuto | crveno |
postojanost na temperaturi do | 140 °C | 40 °C |
Vlačna čvrstoća | 7 N/mm | 5,8 N/mm |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | jednostrano |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | ne |
finoća mreže | 120 mesh | 59 mesh |