Ljepljiva traka ojačana vlaknima 38X25

Artikl br.: 083767 38X25
(0,27 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.382 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina×Duljina (mm×m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    vrsta ljepljive trake jednostrano
    Materijal nosača Tkanina
    finoća mreže 59 mesh
    ljepilo Prirodni kaučuk
    Snaga lijepljenja na čeliku 0,33 N/mm
    Sposobnost širenja 12,5 %
    Vlačna čvrstoća 5,8 N/mm
    Posebnost Otporan na UV-zrake; mogućnost kidanja rukom
    Primjena Brtvljenje; Pričvršćivanje; Vezanje; Učvršćivanje; Maskiranje; Pakiranje; Lijepljenje; Odlijepiti
    postojanost na temperaturi do 40 °C
    s odvajajućim slojem (liner) ne
    Temperatura skladištenja 20 °C
    relativna vlažnost u skladištu 50 %
    najkraći rok trajanja 12 mjesec
    Boja crveno
    Duljina 25 m
    širina 38 mm
    Debljina 0,3 mm
    Vrsta proizvoda Selotejp

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 083767 38X25
    EAN / GTIN 4062406242220
    Broj proizvođača 083767 38X25

    Opis

    Izvedba:

    Univerzalno primjenjive ljepljive trake za mnogobrojna područja primjene, poput popravaka, zaštite, odljepljivanja i pakiranja.
    Vijek trajanja u zatvorenom i otvorenom prostoru do 2 tjedna.
    Traka od tkanine s toplim ljepilom za jednostavno maskiranje i popravke. Također vodoodbojno zahvaljujući PE laminaciji. Može se koristiti za razne poslove maskiranja i lijepljenja. Posebno namijenjeno za primjene s visokim zahtjevima otpornosti na trganje. Lako se odmotava, trga i otporno je na habanje.
    Univerzalno primjenjiva za popravne radove.
    UV otporna, vrlo dobra otpornost na trganje i abraziju.
    Dobra snaga lijepljenja čak i na hrapavim podlogama.

    Preporuka:

    Prije lijepljenja provjerite prikladnost podloge.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu