{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 53799 | |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
Materijal nosača | Tkanina | |
finoća mreže | 80 mesh | |
ljepilo | Prirodni kaučuk | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 0,47 N/mm | |
Sposobnost širenja | 11 % | |
Vlačna čvrstoća | 7,7 N/mm | |
Posebnost | otporno na habanje; glatko; moguće ručno trganje | |
Primjena | Pakiranje; Vezanje; Prekrivanje; Lijepljenje; Povezivanje | |
postojanost na temperaturi do | 110 °C | |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | |
Temperatura skladištenja | 15 °C - 35 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % - 70 % | |
Boja | crvena | |
Duljina | 25 m | |
širina | 38 mm | |
Debljina | 0,31 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083605 38X25 | |
EAN / GTIN | 4042448141361 | |
Broj proizvođača | 53799-00028-02 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ljepljiva traka ojačana vlaknima stabilizirajuće, Širina×Duljina (mm×m): 38X25
na zahtjev
Na zalihi
1.324 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
2.241 dijelovi na zalihi
|
|
Sposobnost širenja | 11 % | 12,5 % |
Temperatura skladištenja | 15 °C - 35 °C | 20 °C |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | jednostrano |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | ne |
ljepilo | Prirodni kaučuk | Prirodni kaučuk |
finoća mreže | 80 mesh | 59 mesh |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % - 70 % | 50 % |