{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Oznaka proizvođača | S-LSP | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 1,5 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Volumen punjenja, sipko | 500 cm3 | |
Priključni navoj crijeva | 1/8 cola | |
prikladno za veličinu katruša | 400 g - 500 g | |
odgovarajuća kartuša | 083590 – 083593 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Preša za mast |
Broj artikla | 083577 S-LSP | |
EAN / GTIN | 4016553428013 | |
Broj proizvođača | 34 280 13 |