{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kofer | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 4 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Volumen punjenja, sipko | 500 cm3 | |
Priključni navoj crijeva | 1/8 cola | |
prikladno za veličinu katruša | 400 g - 500 g | |
odgovarajuća kartuša | 083590-083593 | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Vrsta proizvoda | Ručna mazalica |
Broj artikla | 083716 S-LSP | |
EAN / GTIN | 4016553424428 |