{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 406 | |
Kemijska baza | Etil cijanoakrilat | |
Dinamična viskoznost | 20 mPas | |
Gustoća | 1,1 g/cm3 | |
Oblik | tekuće | |
Temperatura na području primjene | −40 °C - 120 °C | |
Čvrstoća prema | 2 s - 10 s | |
prikladno za materijal | Elastomer; PE; PP | |
maksimalna dimenzija pukotina | 0,15 mm | |
Vlačno smična čvrstoća | 15,5 N/mm2 | |
Boja | prozirno | |
Količina punjenja | 20 ml | |
Temperatura skladištenja | 2 °C - 8 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 20 mjesec | |
Označavanje opasnih tvari | GHS07: Uskličnik | |
Vrsta proizvoda | Sekundno ljepilo |
Broj artikla | 083362 406_DIE | |
EAN / GTIN | 4058093011829 | |
Broj proizvođača | 2235002 |