Poliolefin ljepilo 406/770

Artikl br.: 083362 406/770
(364,65 € / 100 Gram)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača LOCTITE 406/770
Kemijska baza Etil cijanoakrilat
Dinamična viskoznost 20 mPas
Gustoća 1,1 g/cm3
Oblik tekuće
Temperatura na području primjene −40 °C - 120 °C
Čvrstoća prema 2 s - 10 s
prikladno za materijal Elastomer; PE; PP
maksimalna dimenzija pukotina 0,15 mm
Vlačno smična čvrstoća 15,5 N/mm2
Boja prozirno
Količina punjenja 20 ml
Temperatura skladištenja 2 °C - 8 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 20 mjesec
Vrsta proizvoda Sekundno ljepilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083362 406/770
EAN / GTIN 4058093036365
Broj proizvođača 792486

Opis

Upotreba:

Za plastične materijale koji se teško lijepe PE, PP, PTFE, Santopren i druge termoplastične elastomere. Za poboljšano prianjanje lijepljenih mjesta prethodno tretirajte s primerom 770.

Opseg isporuke:

Poliolefin ljepilo 406 i primer 770.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu