{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 454 | |
Kemijska baza | Etil cijanoakrilat | |
Gustoća | 1,05 g/cm3 | |
Oblik | Gel | |
Temperatura na području primjene | −40 °C - 120 °C | |
Čvrstoća prema | 5 s - 10 s | |
Osobina | anaerobno ljepilo; ne uvlači se | |
prikladno za materijal | Papir; Drvo; Koža; Karton; Metal; Plastika; Elastomer; porozni materijali | |
maksimalna dimenzija pukotina | 0,15 mm | |
Vlačno smična čvrstoća | 20,9 N/mm2 | |
Boja | prozirno | |
Količina punjenja | 20 ml | |
Temperatura skladištenja | 2 °C - 8 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 24 mjesec | |
Označavanje opasnih tvari | GHS07: Uskličnik | |
Vrsta proizvoda | Sekundno ljepilo |
Broj artikla | 083352 454_IE | |
EAN / GTIN | 4058093008911 | |
Broj proizvođača | LOCTITE 454 | |
Manufacturer | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |