Ljepilo s trenutnim djelovanjem, 20 g, oznaka proizvođača: 454

Artikl br.: 083352 454
(202,45 € / 100 Gram)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV
  • Označavanje opasnih tvari: GHS07: Uskličnik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača LOCTITE 454
Kemijska baza Etil cijanoakrilat
Dinamična viskoznost 150 mPas - 450 mPas
Gustoća 1,05 g/cm3
Oblik Gel
Temperatura na području primjene −40 °C - 120 °C
Čvrstoća prema 5 s - 10 s
Osobina anaerobno ljepilo; ne uvlači se
prikladno za materijal Elastomer; Drvo; Plastika; Koža; Metal; Papir; Karton; porozni materijali
maksimalna dimenzija pukotina 0,15 mm
Vlačno smična čvrstoća 20,9 N/mm2
Boja prozirno
Količina punjenja 20 ml
Temperatura skladištenja 2 °C - 8 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 24 mjesec
Označavanje opasnih tvari GHS07: Uskličnik
Vrsta proizvoda Sekundno ljepilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083352 454
EAN / GTIN 5010266454160
Broj proizvođača 195678

Opis

Izvedba:

Univerzalno primjenljivo za spajanje različitih materijala. Brzo otvrdnuće i čisti, skoro nevidljivi spojevi. Otvrdnuće preko vlage zraka.

Upotreba:

Univerzalni trenutno ljepilo gel. Prikladno za gotovo sve materijale. Ne kapa, idealno za primjenu na okomitim površinama iznad visine glave.

Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu