Osigurač za vijke 55-03

Artikl br.: 083313 55-03
(62,96 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
580 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 55-03
Kemijska baza anaerobni metakrilat
Dinamična viskoznost 900 mPas - 1.500 mPas
Gustoća 1,1 g/cm3
Oblik tekuće
Plamište 100 °C
Temperatura na području primjene −55 °C - 200 °C
Čvrstoća prema 10 min - 20 min
Funkcionalna čvrstoća prema 1 h - 3 h
Osobina tiksotropno; brtvi; antivibracijski; sprječava zaglavljivanje; bez oznake
prikladno za materijal Metal
prikladno za područja primjene Osigurač za vijke; masne površine
za veličine navoja M do M36
maksimalna dimenzija pukotina 0,25 mm
Razred čvrstoće srednje čvrsta
minimalni moment odvajanja 18 Nm - 23 Nm
Demontaža s normalnim alatom
Boja plavo
Količina punjenja 50 ml
Temperatura skladištenja 20 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 12 mjesec
Vrsta proizvoda Osigurač za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083313 55-03
EAN / GTIN 2050002005211
Broj proizvođača 55-03-050

Opis

Izvedba:

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentna, anaerobna ljepila prikladna su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavljivanja.

Upotreba:

Slaba snaga − moguće otpuštanje pomoću normalnog alata.
Srednja snaga − otpuštanje pomoću normalnog alata nije moguće.
Visoka snaga − otpuštanje pomoću specijalnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C).
Srednje čvrstoće, može se primjenjivati kao osigurač za vijke i brtvilo navoja, do 200 °C, čak i za pasivne materijale, bez oznake.

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja osigurača za vijke očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392. Brzo i jednostavno rukovanje za boce od 50 ml s br. 083344 vel. 50.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Osigurač za vijke  55-03

Osigurač za vijke 55-03

na zahtjev
Na zalihi
580 dijelovi na zalihi
31,48 €
(62,96 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
35,09 €
(70,18 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Demontaža s normalnim alatom s normalnim alatom
Osobina tiksotropno; brtvi; antivibracijski; sprječava zaglavljivanje; bez oznake fluorescentno pod UV svjetlom; brtvi; otporno na vibracije
Razred čvrstoće srednje čvrsta srednje čvrsta
Oblik tekuće tekuće
Čvrstoća prema 10 min - 20 min 5 min - 15 min
Dinamična viskoznost 900 mPas - 1.500 mPas 1.500 mPas - 4.000 mPas
Plamište 100 °C 100 °C

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu